エルボーテーブル スチールクリア専用 中間棚〔ストエキオリジナル〕
無機質な素材感と無骨なデザインが特徴的な【エルボー】シリーズのテーブル(2243-1515)専用の中間棚です。
- 用途
- アジャスター付き ボルト径:M10
- 材質
- 木製 低圧メラミン化粧板24mm厚
- 質量(kg)
- 9.3
- 色
- ラスティック柄
- 耐荷重(kg)
- 30
- 寸法(cm)
- 120×80
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ
























