エルボーテーブル用単輪キャスターセッ 直径7.5cm〔ストエキオリジナル〕
無機質な素材感と無骨なデザインが特徴的な【エルボー】シリーズのテーブル(2243-1500/1505/1510/1515/1520)専用のキャスターセットです。
- 用途
- セット内容:ストッパー付き・無し×各2個 ボルト径:M10
- 耐荷重(kg)
- 50/個
- 素材
- 樹脂
- 内容量
- 1セット(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ























