曜日別特売

スチールクリア脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕

スチールクリア脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススチールクリア脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススチールクリア脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススチールクリア脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススチールクリア脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススチールクリア脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススチールクリア脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

シンプルでどんなシーンにも似合う、ベストセラーのスタンダードテーブルです。素材感をそのまま活かしたスチールクリア脚フレームが、売場にインダストリアルでこなれた雰囲気を演出します。天板の木の質感との相性が抜群で、ヴィンテージ・ナチュラルテイストの売場づくりに最適です。

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8w
材質
【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
耐荷重(kg)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830594912245-380【フレーム部】3.8【 天板】5.2108×45×57.4
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
830595972245-381【フレーム部】5.4【 天板】7.3120×45×57.4
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
830600082245-383【フレーム部】12【 天板】13.7150×80×82.4
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
830601052245-382【フレーム部】7.2【 天板】12.8120×80×82.4
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥990~/税込¥1,089~
北海道地方数量1につき¥1,620~/税込¥1,782~
沖縄地方数量1につき¥2,520~/税込¥2,772~
離島数量1につき¥2,520~/税込¥2,772~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする