スチールクリア脚ショーテーブル 天板:ホワイト〔ストエキオリジナル〕
シンプルでどんなシーンにも似合う、ベストセラーのスタンダードテーブルです。素材感をそのまま活かしたスチールクリア脚フレームが、売場にインダストリアルでこなれた雰囲気を演出します。天板の木の質感との相性が抜群で、ヴィンテージ・ナチュラルテイストの売場づくりに最適です。
- 用途
- アジャスター付き ボルト径:3/8w
- 材質
- 【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
- 耐荷重(kg)
- 30
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥990~/税込¥1,089~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,620~/税込¥1,782~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,520~/税込¥2,772~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,520~/税込¥2,772~ |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ
























