ブラック脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕
シンプルでどんなシーンにも似合う、ベストセラーのスタンダードテーブルです。スタイリッシュなブラック脚フレームが、売場にモダンで洗練された雰囲気を演出します。アパレル・雑貨・靴など幅広いジャンルの商品陳列に対応し、単体使いはもちろん複数台を組み合わせたレイアウトも自在です。
- 用途
- アジャスター付き ボルト径:3/8w
- 材質
- 【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
- 耐荷重(kg)
- 30
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥880~/税込¥968~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,440~/税込¥1,584~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,240~/税込¥2,464~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,240~/税込¥2,464~ |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ

























