曜日別特売

ブラック脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕

ブラック脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスブラック脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

多段展開で省スペースを有効活用!

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8w
材質
【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
質量(kg)
【フレーム部】7【 天板】5.6
耐荷重(kg)
20
寸法(cm)
89.8×45×82.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830600872245-385
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥880/税込¥968
北海道地方数量1につき¥1,440/税込¥1,584
沖縄地方数量1につき¥2,240/税込¥2,464
離島数量1につき¥2,240/税込¥2,464

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする