ブラック脚ミニショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕
多段展開で省スペースを有効活用!
- 用途
- アジャスター付き ボルト径:3/8w
- 材質
- 【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
- 質量(kg)
- 【フレーム部】5.6【 天板】4.7
- 耐荷重(kg)
- 20
- 寸法(cm)
- 74.8×45×57.4
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥770/税込¥847 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,260/税込¥1,386 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,960/税込¥2,156 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,960/税込¥2,156 |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ





















