曜日別特売

ホワイト脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕

ホワイト脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスホワイト脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスホワイト脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスホワイト脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスホワイト脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスホワイト脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

シンプルでどんなシーンにも似合う、ベストセラーのスタンダードテーブルです。清潔感あふれるホワイト脚フレームが、売場を明るく軽やかな印象に仕上げます。アパレル・雑貨・靴など幅広いジャンルの商品陳列に対応し、単体使いはもちろん複数台を組み合わせたレイアウトも自在です。

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8w
材質
【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
耐荷重(kg)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2245-371 83059378830593782245-371【フレーム部】5.4【 天板】7.3120×45×57.4
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2245-370 83059710830597102245-370【フレーム部】3.8【 天板】5.2108×45×57.4
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2245-373 83059956830599562245-373【フレーム部】12【 天板】13.7150×80×82.4
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2245-372 83060096830600962245-372【フレーム部】7.2【 天板】12.8120×80×82.4
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥880~/税込¥968~
北海道地方数量1につき¥1,440~/税込¥1,584~
沖縄地方数量1につき¥2,240~/税込¥2,464~
離島数量1につき¥2,240~/税込¥2,464~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする