曜日別特売

ホワイト脚ミニショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕

ホワイト脚ミニショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスホワイト脚ミニショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

多段展開で省スペースを有効活用!

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8w
材質
【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
質量(kg)
【フレーム部】5.6【 天板】4.7
耐荷重(kg)
20
寸法(cm)
74.8×45×57.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830597892245-386
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥770/税込¥847
北海道地方数量1につき¥1,260/税込¥1,386
沖縄地方数量1につき¥1,960/税込¥2,156
離島数量1につき¥1,960/税込¥2,156

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする