曜日別特売

簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕

簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス簡易組立角柱ステージ 幅40×奥行40cm スチールクリア〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

簡単組立でフレキシブルに設置でき、スチール製で重量物の陳列も対応可能。四方をパネルで囲ったすっきりとしたデザインが、商品をシンプルかつ洗練された印象で引き立てます。台上演出はもちろん、内部に収納スペースとして活用することも可能です。アパレル・雑貨・重量商品まで幅広い陳列シーンに対応します。 【組み立て方】天板:側板に4ヶ所で固定します。 側板:4枚の側板をスライドし、固定させます。 側板にアジャスターを差し込み、固定させます。

用途
アジャスター付き
アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。
材質
スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
30
内容量
1台
注意
※【スチールクリアを使用した商品について】素材特性による色ムラがあり、風合いが1点1点異なります。使用環境により塗膜の内側にサビが生じる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2226-2110 83059509830595092226-211013.540×40×90
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2226-2125 83059755830597552226-212516.640×40×110
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,045~/税込¥1,150~
北海道地方数量1につき¥1,710~/税込¥1,881~
沖縄地方数量1につき¥2,660~/税込¥2,926~
離島数量1につき¥2,660~/税込¥2,926~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする