曜日別特売

簡易組立角柱ネットステージ 幅60×奥行60cm ブラック〔ストエキオリジナル〕

簡易組立角柱ネットステージ 幅60×奥行60cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス簡易組立角柱ネットステージ 幅60×奥行60cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス簡易組立角柱ネットステージ 幅60×奥行60cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス簡易組立角柱ネットステージ 幅60×奥行60cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス簡易組立角柱ネットステージ 幅60×奥行60cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

簡単組立でフレキシブルに設置でき、スチール製で重量物の陳列も対応可能。四方をメッシュネットで構成したオープンなデザインが、通気性と視認性を確保しながら売場に抜け感と軽やかな印象を与えます。フックやアクセサリーを取り付けることで、ステージ側面を活用した立体的な売場づくりも可能です。アパレル・雑貨・ディスプレイ演出など幅広いシーンに対応します。【組み立て方】天板:側板に4ヶ所で固定します。 側板:4枚の側板をスライドし、固定させます。 側板にアジャスターを差し込み、固定させます。

用途
アジャスター付き
アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。
材質
スチール製 粉体塗装
天板耐荷重(kg)
30 (側面(一面):5)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2226-2210 83059500830595002226-221019.9【有効寸法】55×86【 ネットピッチ】5【Φ】Φ0.360×60×90
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2226-2195 83059825830598252226-219515【有効寸法】55×56【 ネットピッチ】5【Φ】Φ0.360×60×60
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,485~/税込¥1,634~
北海道地方数量1につき¥2,430~/税込¥2,673~
沖縄地方数量1につき¥3,780~/税込¥4,158~
離島数量1につき¥3,780~/税込¥4,158~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする