ドロワー 木ねじ取付け

ドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクト

木ねじでしっかり固定できるため初めての方でも扱いやすく、デスク下に安定した収納スペースを簡単に追加できます。
スムーズなレール付き構造により引き出しの出し入れが軽く、作業中でも必要な物資に素早くアクセスできます。
デスクや作業台の下に取り付けるだけで消耗品やアクセサリーを整理でき、作業環境をコンパクトに保てます。
数分で取り付けられる簡単設計のため従来のデスクにもスタンディングデスクにも追加しやすく利便性が高いです。
高品質で耐久性のある素材を使用しているため長期間安心して使え、毎日の作業でも安定した収納性能を保ちます。

付属品
取付け用木ねじ
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約1.85
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー、電動ドリル、手袋
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
左/250×320×34、右/320×320×34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約70.3×33.9×4.5
組立時間
20分
色(マンセル値)
該当なし
総耐荷重(kg)
2
組立人数
1
内容量
1台
注意
※取り付けの際は干渉物が無いことをご確認ください。
※引き出しに、過度の重量を掛けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83116051100-KB027BK
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする