ドロワー 木ねじ取付け
木ねじでしっかり固定できるため初めての方でも扱いやすく、デスク下に安定した収納スペースを簡単に追加できます。
スムーズなレール付き構造により引き出しの出し入れが軽く、作業中でも必要な物資に素早くアクセスできます。
デスクや作業台の下に取り付けるだけで消耗品やアクセサリーを整理でき、作業環境をコンパクトに保てます。
数分で取り付けられる簡単設計のため従来のデスクにもスタンディングデスクにも追加しやすく利便性が高いです。
高品質で耐久性のある素材を使用しているため長期間安心して使え、毎日の作業でも安定した収納性能を保ちます。
- 付属品
- 取付け用木ねじ
- 材質
- ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ドロワー/樹脂(P.P)
- 使用工具
- プラスドライバー、電動ドリル、手袋
- 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 366×212.5×34
- 組立時間
- 20分
- 色(マンセル値)
- 該当なし
- 総耐荷重(kg)
- 2
- 組立人数
- 1
- 内容量
- 1台
注意
※取り付けの際は干渉物が無いことをご確認ください。※引き出しに、過度の重量を掛けないでください。
※取り付けの際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。
デスクオプション の新着商品
カテゴリ
















