曜日別特売

プレミアムスーパードライカッターTDC-355PN

プレミアムスーパードライカッターTDC-355PN - 谷テック

持ち易いスコップハンドルです。
刃物制振装置が付いています。
角パイプ切断治具が付いています。

用途
【各種管材】ライニング管・ガス管・電線管・VIP 管・塩ビパイプ【形鋼・鋼材】アングル・チャンネル・鉄筋・寸切ボルト。
【軽 量 材】アルミサッシ・カーテンレール・レースウェイ。
トラスコ品番
826-5770
セット内容
取扱説明書、付属鋸刃:DTS355×2.2×25.4H×66Z 軟鋼用 1枚、取替え用六角レンチ、保護メガネ
材質
鉄、PVC樹脂
電源(V)
単相100
外径(Φmm)
355
内容量
1台
注意
※切断音が大きいため深夜の作業等には向きません。
※切断時に火花が多少出ますので火気厳禁の作業場ではお使いいただけません。
※ご使用前には取扱説明書に記載されている「安全上の注意」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83116866TDC-355PN
¥128,200
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする