ホースリール グリス用
グリス用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
- トラスコ品番
- 389-5852
- 使用温度範囲(℃)
- -5~50
- 全長(m)
- ホース:15
- 最高使用圧力(MPa)
- 35
- ホース内径(Φmm)
- 9.5
- ホース長さ(m)
- ジョイント:1
- 使用流体
- グリス
- 設置場所
- 屋内
- 接続形状
- ジョイント:G3/8ユニオンメスシート
- ニップル
- 接続用:R3/8・G1/4(ALワッシャー付)
- 先端金具
- ホース:G3/8ユニオンメスシート
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
掃除/集塵 の新着商品
カテゴリ









