廃蛍光灯BOX(小)

廃蛍光灯BOX(小) - エムエフ廃蛍光灯BOX(小) - エムエフ廃蛍光灯BOX(小) - エムエフ廃蛍光灯BOX(小) - エムエフ廃蛍光灯BOX(小) - エムエフ廃蛍光灯BOX(小) - エムエフ

プラダン製(ポリプロピレン)の廃蛍光灯Boxで、丈夫で段積み可能。
折り畳み式で、現場から回収処理場までの運搬を考えた、持ち運びしやすい設計。
蓋は羽蓋で、マジックテープの着脱で開け閉めも簡単。
メモや品名などを入れておける、カードケースもサイズ違いで3種類付。(セット用マジックテープ付)

用途
・廃蛍光灯の保管、輸送
付属品
カードケース3種
トラスコ品番
658-4328
材質
ポリプロピレン
色
青
外寸法・高さ(mm)
295
外寸法・奥行(mm)
1270
外寸法・間口(mm)
265
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83117031HKB-01
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする