曜日別特売

パソコンケース 14/15.6 インチ ZEROSHOCK 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工

パソコンケース 14/15.6 インチ ZEROSHOCK 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 - エレコムパソコンケース 14/15.6 インチ ZEROSHOCK 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 - エレコムパソコンケース 14/15.6 インチ ZEROSHOCK 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 - エレコムパソコンケース 14/15.6 インチ ZEROSHOCK 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 - エレコムパソコンケース 14/15.6 インチ ZEROSHOCK 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 - エレコムパソコンケース 14/15.6 インチ ZEROSHOCK 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 - エレコムパソコンケース 14/15.6 インチ ZEROSHOCK 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 - エレコムパソコンケース 14/15.6 インチ ZEROSHOCK 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 - エレコム

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。撥水加工

用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。
本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。
本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ備えています。
本体背面に、書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。
持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。
14/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。
気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。
スムーズな開閉とつまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
表面処理
撥水加工(表生地)
ポケット
【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×2、【背面】オープンポケット×1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18712955ZSB-IBPRLU14BK14.0インチまでのノートパソコン約420約345×50×250※ハンドル含まず約325×20×230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法
¥3,760
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
18712971ZSB-IBPRLU15BK15.6インチまでのノートパソコン約510約380×50×280※ハンドル含まず約360×22×258 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法
¥4,170
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする