曜日別特売

マグネット式ドライバーシャフト

マグネット式ドライバーシャフト - BOSCH(ボッシュ)マグネット式ドライバーシャフト - BOSCH(ボッシュ)マグネット式ドライバーシャフト - BOSCH(ボッシュ)マグネット式ドライバーシャフト - BOSCH(ボッシュ)

人間工学に基づいたデザインのハンドルにより快適な作業を実現します。
最大21N・mの高トルクでしっかりとネジ締めができます。
強力なマグネットビットホルダーがビットをしっかりと保持します。
六角形状が転がりを防ぎます。
防錆メッキを施した硬質炭素鋼シャフトです。

用途
ドライバービットを装着してのネジ締め作業
タイプ
刃先マグネットあり
最大トルク(N・m)
21
シャフト長さ(mm)
72
内容量
1個
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831192891600A039HS
1,000
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする