NEUT/モニタースタンド脚/ブースタイプ(台形)/ベース脚フレーム付/埋め込み電源【配送・組立サービス】

NEUT/モニタースタンド脚/ブースタイプ(台形)/ベース脚フレーム付/埋め込み電源【配送・組立サービス】 - 内田洋行

ラウンジやレセプション、カジュアルなミーティングまで、幅広いシーンに溶け込むシルエット。豊富な天板柄と脚の仕上げで多様なしつらえを演出します。

付属品
埋め込み電源
タイプ
モニタースタンド脚/ベース脚フレーム付
グリーン購入法
適合
色(脚部)
エルブラック
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832401796-154-97301800×900×720ピュアホワイト
223,200
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832429276-154-96311500×900×720グラディスエルムエクリュ
235,700
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832445196-154-95381200×900×720グラディスエルムオフブラック
216,400
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832524386-154-97321800×900×720グラディスエルムモカ
246,700
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832531116-154-95301200×900×720ピュアホワイト
201,600
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする