ワークステーション センター引出し【配送・組立サービス】

ワークステーション センター引出し【配送・組立サービス】 - 内田洋行ワークステーション センター引出し【配送・組立サービス】 - 内田洋行ワークステーション センター引出し【配送・組立サービス】 - 内田洋行
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
本体寸法(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5-110-7320 83239007832390075-110-73202.9オフホワイトW655×D418×H36655×418×36623×347×33
¥7,200
¥5,498
¥6,048(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-110-7390 83241080832410805-110-73902.7オフホワイトW555×D418×H36555×418×36523×327×33
¥10,600
¥7,998
¥8,798(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-110-7291 83243855832438555-110-72912.6マイルドグレイW555×D418×H36555×418×36523×327×33
¥8,600
¥6,298
¥6,928(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする