NEUT/長方形天板/T字脚タイプ/キャスター/埋め込み電源【配送・組立サービス】

NEUT/長方形天板/T字脚タイプ/キャスター/埋め込み電源【配送・組立サービス】 - 内田洋行

ラウンジやレセプション、カジュアルなミーティングまで、幅広いシーンに溶け込むシルエット。豊富な天板柄と脚の仕上げで多様なしつらえを演出します。

付属品
埋め込み電源
タイプ
T字脚タイプ/キャスター脚
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全50種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832584766-154-46241500×750×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
¥143,300
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832588266-154-47381800×900×720グラディスエルムオフブラックエルブラック
¥181,800
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832594206-154-46311500×750×720グラディスエルムエクリュエルブラック
¥171,300
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832602786-154-46231500×750×720ライトファインウッドオフホワイト
¥143,300
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832602966-154-47521800×900×720グラディスエルムモカポリッシュ
¥183,800
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832616966-154-46331500×750×720ライトファインウッドエルブラック
¥143,300
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832630696-154-45211200×750×720グラディスエルムエクリュオフホワイト
¥146,100
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832642686-154-46531500×750×720ライトファインウッドポリッシュ
¥145,300
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832657296-154-46351500×750×720ダークファインウッドエルブラック
¥143,300
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832665606-154-47221800×900×720グラディスエルムモカオフホワイト
¥181,800
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832667006-154-45351200×750×720ダークファインウッドエルブラック
¥132,700
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832685656-154-47241800×900×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
¥151,600
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832703066-154-46381500×750×720グラディスエルムオフブラックエルブラック
¥171,300
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832711986-154-45551200×750×720ダークファインウッドポリッシュ
¥134,700
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832718106-154-46221500×750×720グラディスエルムモカオフホワイト
¥171,300
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832727386-154-48202100×900×720ピュアホワイトオフホワイト
¥172,200
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832741996-154-45331200×750×720ライトファインウッドエルブラック
¥132,700
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832758006-154-48332100×900×720ライトファインウッドエルブラック
¥172,200
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832770606-154-45251200×750×720ダークファインウッドオフホワイト
¥132,700
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832819696-154-48262100×900×720ディムグレイオフホワイト
¥221,200
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832825206-154-45341200×750×720ナチュラルファインウッドエルブラック
¥132,700
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832825296-154-48322100×900×720グラディスエルムモカエルブラック
¥221,200
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832868086-154-47211800×900×720グラディスエルムエクリュオフホワイト
¥181,800
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832872716-154-47551800×900×720ダークファインウッドポリッシュ
¥153,600
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832889786-154-47511800×900×720グラディスエルムエクリュポリッシュ
¥183,800
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832892156-154-48502100×900×720ピュアホワイトポリッシュ
¥174,200
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832921376-154-46521500×750×720グラディスエルムモカポリッシュ
¥173,300
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832947456-154-46511500×750×720グラディスエルムエクリュポリッシュ
¥173,300
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832948766-154-47361800×900×720ディムグレイエルブラック
¥181,800
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832964416-154-46201500×750×720ピュアホワイトオフホワイト
¥143,300
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832982976-154-45201200×750×720ピュアホワイトオフホワイト
¥132,700
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833000906-154-48552100×900×720ダークファインウッドポリッシュ
¥174,200
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833014116-154-45511200×750×720グラディスエルムエクリュポリッシュ
¥148,100
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833028816-154-47541800×900×720ナチュラルファインウッドポリッシュ
¥153,600
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833048956-154-48282100×900×720グラディスエルムオフブラックオフホワイト
¥221,200
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833061286-154-48362100×900×720ディムグレイエルブラック
¥221,200
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833063476-154-45521200×750×720グラディスエルムモカポリッシュ
¥148,100
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833068286-154-45241200×750×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
¥132,700
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833082556-154-45361200×750×720ディムグレイエルブラック
¥146,100
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833087366-154-45581200×750×720グラディスエルムオフブラックポリッシュ
¥148,100
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833090166-154-48562100×900×720ディムグレイポリッシュ
¥223,200
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833094706-154-47501800×900×720ピュアホワイトポリッシュ
¥153,600
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833097076-154-48582100×900×720グラディスエルムオフブラックポリッシュ
¥223,200
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833104596-154-47251800×900×720ダークファインウッドオフホワイト
¥151,600
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833117806-154-48302100×900×720ピュアホワイトエルブラック
¥172,200
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833120606-154-45281200×750×720グラディスエルムオフブラックオフホワイト
¥146,100
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833131286-154-47301800×900×720ピュアホワイトエルブラック
¥151,600
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833146866-154-47531800×900×720ライトファインウッドポリッシュ
¥153,600
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833147386-154-45381200×750×720グラディスエルムオフブラックエルブラック
¥146,100
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833148176-154-47321800×900×720グラディスエルムモカエルブラック
¥181,800
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする