曜日別特売

テーブル レガーレ 幕板無(棚板無)【配送・組立サービス】

テーブル レガーレ 幕板無(棚板無)【配送・組立サービス】 - 内田洋行テーブル レガーレ 幕板無(棚板無)【配送・組立サービス】 - 内田洋行テーブル レガーレ 幕板無(棚板無)【配送・組立サービス】 - 内田洋行
高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
色
奥行(mm)
幅(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832599286-170-1130180022.6天板:ピュアホワイト450W1800×D450×H720
¥101,000
¥75,980
¥83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832830376-170-1220150024.7天板:ピュアホワイト600W1500×D600×H720
¥104,500
¥79,980
¥87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832898616-170-1125150020天板:ダークファインウッド450W1500×D450×H720
¥100,500
¥76,980
¥84,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832978256-170-1235180027.8天板:ダークファインウッド600W1800×D600×H720
¥105,600
¥79,980
¥87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833010976-170-1133180022.6天板:ライトファインウッド450W1800×D450×H720
¥101,000
¥75,980
¥83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833018496-170-1225150024.7天板:ダークファインウッド600W1500×D600×H720
¥104,500
¥79,980
¥87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833062506-170-1230180027.8天板:ピュアホワイト600W1800×D600×H720
¥105,600
¥79,980
¥87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833156306-170-1233180027.8天板:ライトファインウッド600W1800×D600×H720
¥105,600
¥79,980
¥87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする