デスクワゴン STワゴンシリーズ・2段【配送・組立サービス】
十分な機能を搭載した使いやすいスタンダードワゴン。
すべての引き出しにラッチ機構を装備。
シリンダー錠は内筒交換仕様。
一度の施錠ですべての引き出しに鍵がかかるオールロック機能。
リバーシブルキーを採用。
- 種別
- A4-2段
- 質量(kg)
- 24.5
- 色
- オフホワイト
- 高さ(mm)
- 606
- 材質(本体)
- スチール
- タイプ
- シリンダー錠
- 奥行(mm)
- 585
- 間口(mm)
- 396
- 段数
- 2段
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 396×585×606
- 棚段数
- 2
- グリーン購入法
- 適合
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 396×585×606
- サービス分類
- 組立・設置・取付
- 内容量
- 1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,830/税込¥3,113 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
脇机・ワゴン の新着商品
カテゴリ






















