STRONG 業務用 極厚 ポリ袋 90L 透明 10枚入 GT98
重い物を入れても破れにくく、突き刺しにも強い極厚ポリ袋90L。レジ袋などに使われる一般的なポリ袋(0.010~0.030mm)よりも厚い0.080mm。丈夫なので、防災用の土嚢としても使える。
耐久性が高い袋なので、様々な用途で使う業務用として活用できる。破れにくいので、輸送用や大事な物を入れる保管袋にもなる。中身がよく見える透明タイプ。
幼児や子供の手の届かないところに保管してください。この袋は幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うのでご注意ください。突起物を入れると材質上破れることがあります。可燃物ですので火のそばに置かないでください。
- 材質
- ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用/非食品用)
- 色
- 透明
- 容量(L)
- 90
- 1枚の寸法(mm)
- 横900×縦1000
- 内容量
- 1セット(10枚×10個)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ









