曜日別特売

KRENE(クレネチェア)/KA-100_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】

KRENE(クレネチェア)/KA-100_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-100_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-100_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-100_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-100_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-100_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-100_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-100_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行
材質
クロス
全高(mm)
867~957
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
661×643×867~957
色(フレーム)
ホワイト
グリーン購入法
適合
背タイプ
ミドルバック
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
肘掛
キャスター
本体質量(kg)
質量(kg)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
肘掛
本体質量(kg)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5-377-3072 84839609848396095-377-307215.85ナイロンキャスターなし15.85ホワイト
¥65,500
¥42,980
¥47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-5320 84839618848396185-377-532016.9ウレタンキャスターアジャスタブル肘16.9ブラック
¥79,500
¥53,980
¥59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-3270 84840230848402305-377-327017.85ナイロンキャスターリング肘17.85ホワイト
¥86,400
¥57,980
¥63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-3224 84840345848403455-377-322417.85ウレタンキャスターリング肘17.85ホワイト
¥84,500
¥56,980
¥62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-5417 84840519848405195-377-541718.1ナイロンキャスターアジャスタブル肘18.1ブラック
¥88,700
¥59,980
¥65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-5272 84840975848409755-377-527217.9ナイロンキャスターリング肘17.9ブラック
¥86,400
¥57,980
¥63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-3216 84841045848410455-377-321617.85ナイロンキャスターリング肘17.85ホワイト
¥82,900
¥56,980
¥62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-5425 84841630848416305-377-542518.1ウレタンキャスターアジャスタブル肘18.1ブラック
¥90,300
¥59,980
¥65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-5012 84842007848420075-377-501215.9ナイロンキャスターなし15.9ブラック
¥62,000
¥39,980
¥43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-5114 84842059848420595-377-511417.3ナイロンキャスターL型肘17.3ブラック
¥78,200
¥51,980
¥57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-5282 84842068848420685-377-528217.9ウレタンキャスターリング肘17.9ブラック
¥88,000
¥57,980
¥63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-5280 84842138848421385-377-528017.9ウレタンキャスターリング肘17.9ブラック
¥88,000
¥57,980
¥63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-3318 84842156848421565-377-331816.85ナイロンキャスターアジャスタブル肘16.85ホワイト
¥77,900
¥53,980
¥59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-5270 84842226848422265-377-527017.9ナイロンキャスターリング肘17.9ブラック
¥86,400
¥57,980
¥63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-5028 84842786848427865-377-502815.9ウレタンキャスターなし15.9ブラック
¥63,600
¥41,980
¥46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-5011 84842881848428815-377-501115.9ナイロンキャスターなし15.9ブラック
¥62,000
¥39,980
¥43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-3312 84843206848432065-377-331216.85ナイロンキャスターアジャスタブル肘16.85ホワイト
¥77,900
¥53,980
¥59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-3226 84843538848435385-377-322617.85ウレタンキャスターリング肘17.85ホワイト
¥84,500
¥56,980
¥62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-3425 84843827848438275-377-342518.05ウレタンキャスターアジャスタブル肘18.05ホワイト
¥90,300
¥59,980
¥65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-377-3283 84844001848440015-377-328317.85ウレタンキャスターリング肘17.85ホワイト
¥88,000
¥57,980
¥63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする