エスコ
ダストプラグ[ステンレス]
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス(SUS316)
形状
プラグ
使用温度範囲(℃)
-40℃~95
最高使用圧力(MPa)
1.6
適合流体
腐食性媒体(混合物/濃度による)
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください。
全8種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
73
93
139
260
335
441
657
804
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
エスコ品番
全長(mm)
質量(g)
呼び径
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49936023
EA462DV-4
EA462DV-4
36
73
1/2”
24.3
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
49936032
EA462DV-6
EA462DV-6
39
93
3/4”
32.1
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
49935962
EA462DV-10
EA462DV-10
46
139
1”
36.7
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
49935978
EA462DV-12
EA462DV-12
55
260
1・1/4”
45.5
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
49935987
EA462DV-15
EA462DV-15
57
335
1・1/2”
53.4
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
49935996
EA462DV-20
EA462DV-20
60
441
2”
63
オープン
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
翌日出荷
返品不可
49936005
EA462DV-25
EA462DV-25
66
657
2・1/2”
75.8
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌日出荷
返品不可
49936014
EA462DV-30
EA462DV-30
66
804
3”
91.5
オープン
¥
9,570
¥
10,527
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください