Raspberry Pi 400 日本語キーボード
Raspberry Pi 400は、Raspberry Pi 4をベースに設計されたキーボード一体型コンピュータです。往年の英国発コンピュータ〈BBC Micro〉や〈Commodore 64〉のようなキーボード一体型のフォームファクタを採用し、PCとして使う場合の利便性にすぐれています。
新リビジョンSoCを採用し、シングルボード版の「Raspberry Pi 4 Model B」からCPUの動作クロックが高速化され性能が向上しています。
本製品は、日本語配列キーボードを搭載した日本向けモデルです。本製品は、総務省の技術基準適合証明に基づく認証済みの製品です(工事設計認証:020-210106)。
- 仕様
- 【GPU】Broadcom VideoCore VI 3D graphics core【SoC】Broadcom BCM2711
- 出力
- ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2
- 電源
- USB Type-Cコネクタ(DC5V 3A推奨)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 286×122×23
- 使用CPU
- 64bit クアッドコアARM Cortex-A72
- 内蔵RAM
- 4GB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- 5.0 / BLE
- Wi-Fi
- IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
- ストレージ
- microSDメモリーカード
- USB
- 3ポート(USB3.0×2、USB2.0×1)
- 内容量
- 1個
注意
※技適マークは本体底面に表示されています産業用PC本体 の新着商品
カテゴリ
































