Raspberry Pi 5 (16GB) スターターセット/レギュラー
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)”本体に、ケースや電源・microSDカード・HDMIケーブルといった最小限の付属品を組み合わせた共立電子産業オリジナルのスターターセットです。
microSDカードはOSインストール済みで、PCを使った書き込み作業が不要のためすぐに使用開始できます。
これからラズパイ5を始めたい入門者・初心者の方におすすめです。
Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。 【セット内容】
・Raspberry Pi 5 / 16GB (SC1113)
・Raspberry Pi 5用 公式ケース Red/White (SC1159)
・共立電子産業 ラズパイ5用 ACアダプター
・共立電子産業 Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
・MicroHDMI Cable
- 仕様
- 【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0
- 出力
- ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力
- 電源
- DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 56×85×18
- 使用CPU
- クアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)
- 内蔵RAM
- 16GB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- 5.0 / BLE
- Wi-Fi
- IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
- ストレージ
- microSDメモリーカード
- USB
- 4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
- 内容量
- 1セット
注意
※メディアのメーカーが変更となる場合がございます。※技適マーク(ステッカー)は外箱に付いています。大切に保管ください。
※セット内容は、予告なく変更する場合がございます。
産業用PC本体 の新着商品
カテゴリ





























