曜日別特売

Raspberry Pi 5/8GB アクリルベース&アクティブクーラーセット

Raspberry Pi 5/8GB アクリルベース&アクティブクーラーセット - 共立電子産業Raspberry Pi 5/8GB アクリルベース&アクティブクーラーセット - 共立電子産業Raspberry Pi 5/8GB アクリルベース&アクティブクーラーセット - 共立電子産業Raspberry Pi 5/8GB アクリルベース&アクティブクーラーセット - 共立電子産業

Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、共立オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS (64-bit) with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。
Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品
【セット内容】・Raspberry Pi 5 / 8GB (SC1112)
・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)
・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)
・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)

仕様
【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0
出力
ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力
電源
DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×85×18
使用CPU
クアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)
内蔵RAM
8GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
5.0 / BLE
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
ストレージ
microSDメモリーカード
USB
4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
内容量
1セット
注意
※メディアのメーカーが変更となる場合がございます。
※技適マーク(ステッカー)は外箱に付いています。大切に保管ください。
※セット内容は、予告なく変更する場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84858028RASPi5-ACCL8GB
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする