IH・コンロ用 ウエットシート

IH・コンロ用 ウエットシート - CONDOR(山崎産業)IH・コンロ用 ウエットシート - CONDOR(山崎産業)IH・コンロ用 ウエットシート - CONDOR(山崎産業)IH・コンロ用 ウエットシート - CONDOR(山崎産業)IH・コンロ用 ウエットシート - CONDOR(山崎産業)IH・コンロ用 ウエットシート - CONDOR(山崎産業)IH・コンロ用 ウエットシート - CONDOR(山崎産業)IH・コンロ用 ウエットシート - CONDOR(山崎産業)

IHやコンロまわりの汚れをリセット
セスキ炭酸ソーダ使用。セスキの力で油汚れに強い。
16枚入⇒調理後直ぐに、食後の軽い拭き取り、サッと拭きたいときに
20枚入⇒ハードな汚れを取りたい・広範囲に拭きたいときに

奥行(mm)
シート:200
シート幅(mm)
300
液性
弱アルカリ性
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
‐ 8650328186503281‐1袋(20枚)シート材質:ポリエステル・レーヨン、成分:水、エタノール、アルカリ剤、界面活性剤、除菌剤、香料1袋20枚入
¥198
¥179
¥197(税込)
5日以内出荷
‐ 8650331786503317‐1袋(16枚)シート材質:ポリエステル・レーヨン、成分:水、エタノール、アルカリ剤、除菌剤、界面活性剤、香料1袋16枚入
¥98
¥89
¥98(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする