曜日別特売

[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電

[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 - 日東工業[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 - 日東工業[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 - 日東工業[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 - 日東工業[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 - 日東工業[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 - 日東工業[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 - 日東工業[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 - 日東工業
仕様
非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
53件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505539ENA20-44-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-513500/1300/160
¥350,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505609ENA20-36-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-512500/1200/160
¥323,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505810ENA10-52-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-512C500/1200/120
¥289,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505916ENA3-08-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30)B12-55C500/500/120
¥107,000
¥80,980
¥89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505925ENA15-24-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-58500/800/120
¥203,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505995ENA10-36-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-510500/1000/120
¥236,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506065ENA25-52-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-514C500/1400/160
¥385,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506187ENA20-44-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-513C500/1300/160
¥350,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506406ENA10-24-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-58500/800/120
¥192,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506415ENA6-08-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-55C500/500/120
¥107,000
¥80,980
¥89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506449ENA25-44-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-513C500/1300/160
¥355,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506501ENA15-28-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-59C500/900/120
¥219,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506878ENA15-16-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-57C500/700/120
¥175,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506948ENA25-36-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-512C500/1200/160
¥328,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507176ENA10-44-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-511C500/1100/120
¥262,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507298ENA20-20-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-510C500/1000/160
¥268,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507386ENA15-44-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-511500/1100/120
¥273,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508068ENA15-28-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-59500/900/120
¥219,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508409ENA15-36-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-510C500/1000/120
¥246,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508576ENA15-52-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-512C500/1200/120
¥300,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508628ENA6-14-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)1460A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-56C500/600/120
¥128,000
¥96,980
¥106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508655ENA15-16-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-57500/700/120
¥175,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508768ENA6-30-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-58C500/800/120
¥182,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509091ENA6-08-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-55500/500/120
¥107,000
¥80,980
¥89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509170ENA10-28-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-59C500/900/120
¥208,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509757ENA10-28-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-59500/900/120
¥208,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509949ENA10-44-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-511500/1100/120
¥262,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510071ENA25-44-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-513500/1300/160
¥355,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510500ENA6-22-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)2260A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-57C500/700/120
¥156,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510737ENA6-22-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-57500/700/120
¥156,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510789ENA10-16-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-57C500/700/120
¥164,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510850ENA20-52-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-514C500/1400/160
¥380,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511087ENA10-36-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-510C500/1000/120
¥236,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511428ENA3-08-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30)B12-55500/500/120
¥107,000
¥80,980
¥89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511446ENA20-36-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-512C500/1200/160
¥323,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511480ENA20-52-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-514500/1400/160
¥380,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511760ENA25-20-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-510C500/1000/160
¥273,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511769ENA10-24-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-58C500/800/120
¥192,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512085ENA25-36-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-512500/1200/160
¥328,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512225ENA10-16-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-57500/700/120
¥164,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512250ENA15-52-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-512500/1200/120
¥300,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512295ENA20-28-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-511C500/1100/160
¥296,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513169ENA25-20-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-510500/1000/160
¥273,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513379ENA15-36-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-510500/1000/120
¥246,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513415ENA25-52-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-514500/1400/160
¥385,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513747ENA6-14-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-56500/600/120
¥128,000
¥96,980
¥106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513869ENA6-30-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-58500/800/120
¥182,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513878ENA20-28-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-511500/1100/160
¥296,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513887ENA25-28-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-511C500/1100/160
¥301,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514158ENA20-20-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-510500/1000/160
¥268,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする