曜日別特売

[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電

[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 - 日東工業
仕様
木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
注意
※ドア裏面の図面ホルダ部分は有効フカサが12mm少なくなりますのでご注意ください。
50件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505496ENA15-36-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-513C500/1300/120
¥252,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505819ENA10-24-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-511500/1100/120
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506029ENA15-36-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-513500/1300/120
¥252,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506248ENA6-14-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-59500/900/120
¥133,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506257ENA10-36-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-513500/1300/120
¥241,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506397ENA10-44-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-514500/1400/120
¥267,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506431ENA15-44-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-514500/1400/120
¥278,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506686ENA10-52-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-515C500/1500/120
¥294,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506756ENA6-22-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)2260A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-510C500/1000/120
¥161,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506991ENA6-30-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-511C500/1100/120
¥186,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507201ENA6-14-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)1460A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-59C500/900/120
¥133,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507237ENA15-44-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-514C500/1400/120
¥278,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507885ENA6-22-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-510500/1000/120
¥161,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507980ENA3-08-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30)B12-58500/800/120
¥114,000
¥85,980
¥94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507998ENA25-20-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-513500/1300/160
¥274,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508077ENA10-24-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-511C500/1100/120
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508251ENA15-16-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-510C500/1000/120
¥180,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508321ENA15-52-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-515C500/1500/120
¥305,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508506ENA25-36-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-515C500/1500/160
¥333,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509179ENA10-16-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-510C500/1000/120
¥169,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509355ENA6-08-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-58C500/800/120
¥114,000
¥85,980
¥94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509617ENA15-28-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-58500/1200/120
¥224,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509861ENA3-08-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30)B12-58C500/800/120
¥114,000
¥85,980
¥94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510107ENA6-30-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-511500/1100/120
¥186,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510159ENA25-20-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-513C500/1300/160
¥274,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510335ENA10-52-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-515500/1500/120
¥294,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510351ENA20-28-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-514C500/1400/160
¥300,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510369ENA25-28-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-514500/1400/160
¥305,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510421ENA20-44-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-516500/1600/160
¥356,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510710ENA20-36-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-515500/1500/160
¥328,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510746ENA25-44-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-516500/1600/160
¥361,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510981ENA25-28-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-514C500/1400/160
¥305,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511035ENA20-36-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-515C500/1500/160
¥328,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511209ENA10-44-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-514C500/1400/120
¥267,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511218ENA10-28-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-512C500/1200/120
¥213,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511236ENA15-28-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-58C500/1200/120
¥224,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511516ENA15-24-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-511C500/1100/120
¥206,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511647ENA10-36-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-513C500/1300/120
¥241,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512959ENA15-52-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-515500/1500/120
¥305,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513020ENA20-20-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-513500/1300/160
¥269,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513065ENA20-44-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-516C500/1600/160
¥356,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513248ENA15-16-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-510500/1000/120
¥180,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513641ENA20-28-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-514500/1400/160
¥300,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514061ENA20-20-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-513C500/1300/160
¥269,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514167ENA15-24-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-511500/1100/120
¥206,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514210ENA10-16-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-510500/1000/120
¥169,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514280ENA25-44-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-516C500/1600/160
¥361,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514770ENA6-08-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-58500/800/120
¥114,000
¥85,980
¥94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514858ENA25-36-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-515500/1500/160
¥333,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514971ENA10-28-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-512500/1200/120
¥213,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする