曜日別特売

[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電

[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 - 日東工業
仕様
木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
注意
※ドア裏面の図面ホルダ部分は有効フカサが12mm少なくなりますのでご注意ください。
50件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505487ENA15-52-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-516C500/1600/120
¥311,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505679ENA20-36-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-516500/1600/160
¥333,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505749ENA20-36-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-516C500/1600/160
¥333,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505837ENA10-44-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-515C500/1500/120
¥273,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506020ENA10-52-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-516500/1600/120
¥301,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506817ENA15-36-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-514500/1400/120
¥256,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506930ENA25-28-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-515500/1500/160
¥310,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506957ENA20-28-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-515500/1500/160
¥305,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507088ENA25-44-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-517C500/1700/160
¥393,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507429ENA10-28-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-513C500/1300/120
¥220,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507438ENA6-22-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)2260A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-511C500/1100/120
¥165,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507490ENA20-28-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-515C500/1500/160
¥305,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507630ENA3-08-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30)B12-59500/900/120
¥118,000
¥89,980
¥98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507806ENA15-52-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-516500/1600/120
¥311,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507955ENA15-44-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-515C500/1500/120
¥283,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508086ENA10-16-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-511500/1100/120
¥174,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508147ENA15-28-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-513C500/1300/120
¥231,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508820ENA20-20-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-514C500/1400/160
¥277,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509407ENA6-08-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-59500/900/120
¥118,000
¥89,980
¥98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509450ENA15-24-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-512C500/1200/120
¥211,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509495ENA10-36-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-514C500/1400/120
¥245,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509940ENA25-36-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-516500/1600/160
¥338,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509958ENA15-16-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-511C500/1100/120
¥184,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510098ENA15-16-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-511500/1100/120
¥184,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510168ENA25-20-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-514C500/1400/160
¥281,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510631ENA6-30-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-512500/1200/120
¥191,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510649ENA6-14-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-510500/1000/120
¥140,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510685ENA20-44-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-517C500/1700/160
¥389,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510877ENA25-28-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-515C500/1500/160
¥310,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511096ENA25-20-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-514500/1400/160
¥281,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511340ENA10-28-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-513500/1300/120
¥220,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511525ENA15-28-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-513500/1300/120
¥231,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511595ENA15-44-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-515500/1500/120
¥283,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511620ENA15-24-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-512500/1200/120
¥211,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511875ENA25-36-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-516C500/1600/160
¥338,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511970ENA3-08-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30)B12-59C500/900/120
¥118,000
¥89,980
¥98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512259ENA6-14-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)1460A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-510C500/1000/120
¥140,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512286ENA15-36-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-514C500/1400/120
¥256,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512399ENA10-36-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-514500/1400/120
¥245,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512670ENA25-44-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-517500/1700/160
¥393,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513440ENA10-16-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-511C500/1100/120
¥174,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513686ENA10-24-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-512C500/1200/120
¥201,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514018ENA10-24-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-512500/1200/120
¥201,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514027ENA20-44-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-517500/1700/160
¥389,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514115ENA6-30-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-512C500/1200/120
¥191,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514316ENA20-20-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-514500/1400/160
¥277,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514420ENA10-44-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-515500/1500/120
¥273,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514499ENA6-22-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-511500/1100/120
¥165,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514797ENA10-52-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-516C500/1600/120
¥301,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514876ENA6-08-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-59C500/900/120
¥118,000
¥89,980
¥98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする