曜日別特売

[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電

[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 - 日東工業
仕様
木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
注意
※ドア裏面の図面ホルダ部分は有効フカサが12mm少なくなりますのでご注意ください。
42件中 1~42件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505600ENA15-44-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-516500/1600/120
¥289,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505871ENA10-24-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-513500/1300/120
¥208,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506160ENA15-36-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-515500/1500/120
¥262,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506169ENA3-08-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30)B12-510500/1000/120
¥125,000
¥94,980
¥104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506519ENA6-08-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-510500/1000/120
¥125,000
¥94,980
¥104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506851ENA10-16-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-512500/1200/120
¥179,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506896ENA25-36-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-517500/1700/160
¥371,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507359ENA10-16-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-512C500/1200/120
¥179,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507411ENA15-36-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-515C500/1500/120
¥262,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507551ENA25-28-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-516C500/1600/160
¥315,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507657ENA25-36-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-517C500/1700/160
¥371,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507797ENA6-30-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-513500/1300/120
¥199,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507867ENA15-16-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-512C500/1200/120
¥190,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508330ENA25-28-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-516500/1600/160
¥315,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509249ENA10-44-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-516C500/1600/120
¥279,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509301ENA20-28-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-516C500/1600/160
¥311,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509346ENA10-28-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-514C500/1400/120
¥224,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509511ENA10-28-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-514500/1400/120
¥224,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509766ENA6-22-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)2260A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-512C500/1200/120
¥170,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509845ENA6-14-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-511500/1100/120
¥145,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510667ENA25-20-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-515C500/1500/160
¥287,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510938ENA10-24-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-513C500/1300/120
¥208,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511166ENA10-44-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-516500/1600/120
¥279,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511279ENA15-16-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-512500/1200/120
¥190,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511288ENA20-36-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-517C500/1700/160
¥366,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511376ENA10-36-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-515500/1500/120
¥251,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512031ENA20-28-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-516500/1600/160
¥311,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512347ENA25-20-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-515500/1500/160
¥287,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512548ENA10-36-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-515C500/1500/120
¥251,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512600ENA6-30-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-513C500/1300/120
¥199,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512907ENA3-08-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30)B12-510C500/1000/120
¥125,000
¥94,980
¥104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513309ENA15-44-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-516C500/1600/120
¥289,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513449ENA20-20-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-515C500/1500/160
¥282,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513537ENA15-28-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-514C500/1400/120
¥235,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513756ENA15-28-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-514500/1400/120
¥235,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513948ENA6-14-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)1460A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-511C500/1100/120
¥145,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514009ENA20-36-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-517500/1700/160
¥366,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514045ENA15-24-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-513C500/1300/120
¥219,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514228ENA20-20-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-515500/1500/160
¥282,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514395ENA6-22-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-512500/1200/120
¥170,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514517ENA6-08-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-510C500/1000/120
¥125,000
¥94,980
¥104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514648ENA15-24-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-513500/1300/120
¥219,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする