曜日別特売

[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電

[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 - 日東工業[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 - 日東工業
仕様
木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
注意
※ドア裏面の図面ホルダ部分は有効フカサが12mm少なくなりますのでご注意ください。
38件中 1~38件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505889ENA15-28-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-515500/1500/120
¥241,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506580ENA6-08-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-511500/1100/120
¥129,000
¥97,980
¥107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506729ENA3-08-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30)B12-511C500/1100/120
¥129,000
¥97,980
¥107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506790ENA10-36-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-516500/1600/120
¥257,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507666ENA6-22-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)2260A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-513C500/1300/120
¥178,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507815ENA10-16-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-513C500/1300/120
¥187,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508095ENA15-28-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-515C500/1500/120
¥241,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508811ENA6-14-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)1460A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-512C500/1200/120
¥150,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508881ENA6-08-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-511C500/1100/120
¥129,000
¥97,980
¥107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509005ENA10-44-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100)B16-517500/1700/160
¥317,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509057ENA10-24-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-514500/1400/120
¥212,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509109ENA15-16-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-513C500/1300/120
¥197,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509425ENA20-20-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-516C500/1600/160
¥287,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509608ENA15-24-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-514500/1400/120
¥223,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509696ENA6-14-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-512500/1200/120
¥150,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509800ENA25-28-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-517C500/1700/160
¥348,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510430ENA20-28-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-517500/1700/160
¥343,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510518ENA10-16-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-513500/1300/120
¥187,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510561ENA6-22-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-513500/1300/120
¥178,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510999ENA15-36-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-516500/1600/120
¥268,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511410ENA25-20-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-516C500/1600/160
¥292,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511471ENA25-20-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-516500/1600/160
¥292,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511507ENA3-08-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30)B12-511500/1100/120
¥129,000
¥97,980
¥107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511559ENA25-28-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-517500/1700/160
¥348,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512067ENA10-36-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-516C500/1600/120
¥257,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512338ENA15-16-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-513500/1300/120
¥197,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512645ENA10-44-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100)B16-517C500/1700/160
¥317,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512977ENA10-28-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-515500/1500/120
¥230,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513528ENA10-24-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-514C500/1400/120
¥212,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513808ENA15-24-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-514500/1400/120
¥223,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514070ENA15-44-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44150A GE 158NA 3P 150A(F100)B16-517500/1700/160
¥328,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514106ENA20-20-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-516500/1600/160
¥287,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514149ENA15-44-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44150A GE 158NA 3P 150A(F100)B16-517C500/1700/160
¥328,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514185ENA15-36-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-516C500/1600/120
¥268,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514289ENA10-28-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-515C500/1500/120
¥230,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514341ENA6-30-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-514C500/1400/120
¥203,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514359ENA6-30-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-514500/1400/120
¥203,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514937ENA20-28-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-517C500/1700/160
¥343,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする