曜日別特売

[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電

[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 - 日東工業[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 - 日東工業[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 - 日東工業[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 - 日東工業[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 - 日東工業[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 - 日東工業[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 - 日東工業[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 - 日東工業

マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。
暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。
24時間タイマは停電補償付を使用しています。
マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。

保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
53件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505451ENA10-36-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-510C500/1000/120
¥271,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505758ENA6-08-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-55C500/500/120
¥142,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506178ENA3-08-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30)B12-55C500/500/120
¥142,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506379ENA25-52-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)52250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-514C500/1400/160
¥420,000
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507106ENA15-16-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-57500/700/120
¥210,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507246ENA20-44-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)44200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-513C500/1300/160
¥384,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507341ENA3-08-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30)B12-55500/500/120
¥142,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507350ENA15-52-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)52150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-512C500/1200/120
¥334,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507639ENA20-36-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)36200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-512500/1200/160
¥357,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507745ENA10-52-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)52100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-512500/1200/120
¥324,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507761ENA25-28-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)28250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-511500/1100/160
¥335,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507937ENA25-36-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)36250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-512500/1200/160
¥362,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508156ENA10-24-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-58C500/800/120
¥227,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508181ENA15-28-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-59C500/900/120
¥254,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508217ENA6-30-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-58500/800/120
¥217,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508680ENA20-28-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-511500/1100/160
¥331,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508707ENA6-14-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-56500/600/120
¥163,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508759ENA25-44-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)44250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-513500/1300/160
¥389,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508847ENA20-52-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)52200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-514C500/1400/160
¥415,000
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508917ENA15-52-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)52150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-512500/1200/120
¥334,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508987ENA10-44-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-511C500/1100/120
¥297,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509188ENA25-44-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)44250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-513C500/1300/160
¥389,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509215ENA6-08-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-55500/500/120
¥142,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509240ENA20-44-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)44200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-513500/1300/160
¥384,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509258ENA10-16-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-57500/700/120
¥199,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509441ENA15-36-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-510500/1000/120
¥281,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509477ENA10-28-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)28100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-59500/900/120
¥243,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509651ENA10-52-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)52100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-512C500/1200/120
¥324,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510457ENA10-16-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-57C500/700/120
¥199,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510545ENA15-44-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)44150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-511C500/1100/120
¥307,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510816ENA20-20-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-510C500/1000/160
¥303,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511358ENA10-24-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-58500/800/120
¥227,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511577ENA25-52-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)52250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-514500/1400/160
¥420,000
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511681ENA6-22-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)2260A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-57C500/700/120
¥190,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511690ENA15-24-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)24150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-58C500/800/120
¥237,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511848ENA10-44-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-511500/1100/120
¥297,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511909ENA20-52-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)52200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-514500/1400/160
¥415,000
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511979ENA25-20-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-510C500/1000/160
¥308,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512426ENA10-28-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)28100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-59C500/900/120
¥243,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512609ENA20-28-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-511C500/1100/160
¥331,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513135ENA20-36-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)36200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))B16-512C500/1200/160
¥357,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513187ENA15-36-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)36150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-510C500/1000/120
¥281,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513196ENA6-30-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-58C500/800/120
¥217,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513239ENA25-36-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)36250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-512C500/1200/160
¥362,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513275ENA25-28-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)28250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-511C500/1100/160
¥335,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513327ENA6-22-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A GE 68NA 3P 60A(F100)B12-57500/700/120
¥190,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513616ENA15-16-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-57C500/700/120
¥210,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513765ENA15-24-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A GE 158NA 3P 150A(F100)B12-58500/800/120
¥237,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513817ENA10-36-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-510500/1000/120
¥271,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513930ENA25-20-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))B16-510500/1000/160
¥308,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする