曜日別特売

[ENA] 基本タイプ 漏電

[ENA] 基本タイプ 漏電 - 日東工業[ENA] 基本タイプ 漏電 - 日東工業[ENA] 基本タイプ 漏電 - 日東工業[ENA] 基本タイプ 漏電 - 日東工業[ENA] 基本タイプ 漏電 - 日東工業[ENA] 基本タイプ 漏電 - 日東工業[ENA] 基本タイプ 漏電 - 日東工業[ENA] 基本タイプ 漏電 - 日東工業
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
主幹容量(A)
50A GE 58NA 3P 50A(F30)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
25件中 1~25件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
予備回路数
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505521ENA5-10JCクリーム塗装(2.5Y9/1)104B12-56C500/600/120
¥108,000
¥81,980
¥90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505636ENA5-20Jライトベージュ塗装(5Y7/1)202B12-57500/700/120
¥140,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505907ENA5-30Jライトベージュ塗装(5Y7/1)300B12-58500/800/120
¥172,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506047ENA5-22JCクリーム塗装(2.5Y9/1)220B12-57C500/700/120
¥145,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506555ENA5-26Jライトベージュ塗装(5Y7/1)264B12-58500/800/120
¥162,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506808ENA5-24JCクリーム塗装(2.5Y9/1)246B12-58C500/800/120
¥157,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507000ENA5-22Jライトベージュ塗装(5Y7/1)220B12-57500/700/120
¥145,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507395ENA5-26JCクリーム塗装(2.5Y9/1)264B12-58C500/800/120
¥162,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507526ENA5-18JCクリーム塗装(2.5Y9/1)184B12-57C500/700/120
¥135,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507840ENA5-14JCクリーム塗装(2.5Y9/1)140B12-56C500/600/120
¥117,000
¥88,980
¥97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508610ENA5-06JCクリーム塗装(2.5Y9/1)62B12-55C500/500/120
¥91,500
¥69,980
¥76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509021ENA5-30JCクリーム塗装(2.5Y9/1)300B12-58C500/800/120
¥172,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509231ENA5-16Jライトベージュ塗装(5Y7/1)166B12-57500/700/120
¥131,000
¥98,980
¥108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509319ENA5-20JCクリーム塗装(2.5Y9/1)202B12-57C500/700/120
¥140,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509556ENA5-18Jライトベージュ塗装(5Y7/1)184B12-57500/700/120
¥135,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510037ENA5-12Jライトベージュ塗装(5Y7/1)122B12-56500/600/120
¥113,000
¥85,980
¥94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510089ENA5-14Jライトベージュ塗装(5Y7/1)140B12-56500/600/120
¥117,000
¥88,980
¥97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511051ENA5-12JCクリーム塗装(2.5Y9/1)122B12-56C500/600/120
¥113,000
¥85,980
¥94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511805ENA5-24Jライトベージュ塗装(5Y7/1)246B12-58500/800/120
¥157,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512119ENA5-16JCクリーム塗装(2.5Y9/1)166B12-57C500/700/120
¥131,000
¥98,980
¥108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512435ENA5-28Jライトベージュ塗装(5Y7/1)282B12-58500/800/120
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514176ENA5-10Jライトベージュ塗装(5Y7/1)104B12-56500/600/120
¥108,000
¥81,980
¥90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514465ENA5-08Jライトベージュ塗装(5Y7/1)80B12-55500/500/120
¥96,000
¥72,980
¥80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514745ENA5-06Jライトベージュ塗装(5Y7/1)62B12-55500/500/120
¥91,500
¥69,980
¥76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514928ENA5-28JCクリーム塗装(2.5Y9/1)282B12-58C500/800/120
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする