曜日別特売

[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット

[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット - 日東工業[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット - 日東工業[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット - 日東工業[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット - 日東工業[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット - 日東工業[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット - 日東工業[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット - 日東工業[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット - 日東工業
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
53件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505986NLA15-24-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A NE 158NA 3P 150AB12-58500/800/120
¥190,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506011NLA10-44-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A NE 108NA 3P 100AB12-511C500/1100/120
¥253,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506230NLA25-28-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28250A NE 258NA 3P 250AB16-511C500/1100/160
¥297,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506275NLA15-44-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44150A NE 158NA 3P 150AB12-511500/1100/120
¥260,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506641NLA6-22-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A NE 68NA 3P 60AB12-57500/700/120
¥151,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506668NLA15-52-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52150A NE 158NA 3P 150AB12-512C500/1200/120
¥287,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506835NLA10-16-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A NE 108NA 3P 100AB12-57500/700/120
¥155,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507325NLA15-28-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A NE 158NA 3P 150AB12-59C500/900/120
¥206,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507447NLA20-20-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A NE 228NA 3P 200AB16-510C500/1000/160
¥260,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507481NLA25-52-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52250A NE 258NA 3P 250AB16-514C500/1400/160
¥382,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507578NLA15-36-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36150A NE 158NA 3P 150AB12-510C500/1000/120
¥234,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508025NLA15-16-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A NE 158NA 3P 150AB12-57C500/700/120
¥162,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508461NLA10-36-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36100A NE 108NA 3P 100AB12-510500/1000/120
¥227,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508515NLA15-36-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A NE 158NA 3P 150AB12-510500/1000/120
¥234,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508908NLA20-20-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20200A NE 228NA 3P 200AB16-510500/1000/160
¥260,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508926NLA10-52-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52100A NE 108NA 3P 100AB12-512500/1200/120
¥280,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509075NLA25-28-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28250A NE 258NA 3P 250AB16-511500/1100/160
¥297,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509468NLA20-28-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A NE 228NA 3P 200AB16-511C500/1100/160
¥287,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509565NLA15-44-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44150A NE 158NA 3P 150AB12-511C500/1100/120
¥260,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509976NLA25-44-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44250A NE 258NA 3P 250AB16-513C500/1300/160
¥351,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510439NLA20-52-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52200A NE 228NA 3P 200AB16-514C500/1400/160
¥372,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510509NLA6-08-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)860A NE 68NA 3P 60AB12-55500/500/120
¥102,000
¥77,980
¥85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510755NLA20-28-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28200A NE 228NA 3P 200AB16-511500/1100/160
¥287,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510868NLA6-14-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)1460A NE 68NA 3P 60AB12-56C500/600/120
¥123,000
¥93,980
¥103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510965NLA6-08-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A NE 68NA 3P 60AB12-55C500/500/120
¥102,000
¥77,980
¥85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511026NLA25-36-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36250A NE 258NA 3P 250AB16-512C500/1200/160
¥324,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511069NLA20-52-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52200A NE 228NA 3P 200AB16-514500/1400/160
¥372,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511245NLA15-24-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24150A NE 158NA 3P 150AB12-58C500/800/120
¥190,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511349NLA25-44-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44250A NE 258NA 3P 250AB16-513500/1300/160
¥351,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511498NLA20-44-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44200A NE 228NA 3P 200AB16-513500/1300/160
¥341,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511665NLA10-44-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A NE 108NA 3P 100AB12-511500/1100/120
¥253,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511945NLA10-24-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24100A NE 108NA 3P 100AB12-58C500/800/120
¥183,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512040NLA6-14-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A NE 68NA 3P 60AB12-56500/600/120
¥123,000
¥93,980
¥103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512110NLA6-30-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A NE 68NA 3P 60AB12-58500/800/120
¥178,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512198NLA20-36-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36200A NE 228NA 3P 200AB16-512C500/1200/160
¥314,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512241NLA20-36-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36200A NE 228NA 3P 200AB16-512500/1200/160
¥314,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512277NLA25-20-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A NE 258NA 3P 250AB16-510500/1000/160
¥270,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512365NLA15-16-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16150A NE 158NA 3P 150AB12-57500/700/120
¥162,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512575NLA25-20-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A NE 258NA 3P 250AB16-510C500/1000/160
¥270,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512767NLA15-28-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28150A NE 158NA 3P 150AB12-59500/900/120
¥206,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512776NLA10-24-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A NE 108NA 3P 100AB12-58500/800/120
¥183,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512855NLA25-52-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52250A NE 258NA 3P 250AB16-514500/1400/160
¥382,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513291NLA10-16-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A NE 108NA 3P 100AB12-57C500/700/120
¥155,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513397NLA3-08-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A NE 58NA 3P 30AB12-55C500/500/120
¥102,000
¥77,980
¥85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513659NLA6-22-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)2260A NE 68NA 3P 60AB12-57C500/700/120
¥151,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513975NLA10-36-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A NE 108NA 3P 100AB12-510C500/1000/120
¥227,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514097NLA25-36-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36250A NE 258NA 3P 250AB16-512500/1200/160
¥324,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514271NLA3-08-H2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)830A NE 58NA 3P 30AB12-55500/500/120
¥102,000
¥77,980
¥85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514456NLA10-52-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52100A NE 108NA 3P 100AB12-512C500/1200/120
¥280,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514596NLA20-44-H2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44200A NE 228NA 3P 200AB16-513C500/1300/160
¥341,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする