曜日別特売

[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット

[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット - 日東工業
仕様
木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
注意
※ドア裏面の図面ホルダ部分は有効フカサが12mm少なくなりますのでご注意ください。
49件中 1~49件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86506370NLA25-36-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36250A NE 258NA 3P 250AB16-515C500/1500/160
¥329,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506388NLA15-36-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A NE 158NA 3P 150AB12-513500/1300/120
¥239,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506440NLA15-28-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28150A NE 158NA 3P 150AB12-58500/1200/120
¥211,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506510NLA20-36-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36200A NE 228NA 3P 200AB16-515500/1500/160
¥320,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506650NLA15-52-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52150A NE 158NA 3P 150AB12-515500/1500/120
¥292,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506905NLA6-30-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A NE 68NA 3P 60AB12-511500/1100/120
¥181,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506921NLA20-28-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A NE 228NA 3P 200AB16-514C500/1400/160
¥291,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506975NLA6-30-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)3060A NE 68NA 3P 60AB12-511C500/1100/120
¥181,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507131NLA20-44-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44200A NE 228NA 3P 200AB16-516500/1600/160
¥348,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507158NLA10-16-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A NE 108NA 3P 100AB12-510C500/1000/120
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507185NLA25-28-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28250A NE 258NA 3P 250AB16-514C500/1400/160
¥301,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507517NLA15-24-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A NE 158NA 3P 150AB12-511500/1100/120
¥193,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507560NLA10-36-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A NE 108NA 3P 100AB12-513C500/1300/120
¥232,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507596NLA3-08-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)830A NE 58NA 3P 30AB12-58500/800/120
¥109,000
¥82,980
¥91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507605NLA6-08-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)860A NE 68NA 3P 60AB12-58500/800/120
¥109,000
¥82,980
¥91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507621NLA20-44-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44200A NE 228NA 3P 200AB16-516C500/1600/160
¥348,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507675NLA3-08-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A NE 58NA 3P 30AB12-58C500/800/120
¥109,000
¥82,980
¥91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507788NLA25-44-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44250A NE 258NA 3P 250AB16-516C500/1600/160
¥358,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507831NLA6-22-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)2260A NE 68NA 3P 60AB12-510C500/1000/120
¥156,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507858NLA25-20-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A NE 258NA 3P 250AB16-513500/1300/160
¥270,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508278NLA15-24-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24150A NE 158NA 3P 150AB12-511C500/1100/120
¥193,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508540NLA10-28-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28100A NE 108NA 3P 100AB12-512500/1200/120
¥204,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508646NLA10-16-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A NE 108NA 3P 100AB12-510500/1000/120
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509118NLA10-44-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A NE 108NA 3P 100AB12-514500/1400/120
¥258,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509127NLA25-20-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A NE 258NA 3P 250AB16-513C500/1300/160
¥270,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509145NLA10-24-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A NE 108NA 3P 100AB12-511500/1100/120
¥186,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509389NLA10-52-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52100A NE 108NA 3P 100AB12-515500/1500/120
¥285,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509486NLA15-44-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44150A NE 158NA 3P 150AB12-514500/1400/120
¥265,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509581NLA25-28-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28250A NE 258NA 3P 250AB16-514500/1400/160
¥301,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509739NLA15-44-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44150A NE 158NA 3P 150AB12-514C500/1400/120
¥265,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509836NLA6-22-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A NE 68NA 3P 60AB12-510500/1000/120
¥156,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509906NLA15-16-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A NE 158NA 3P 150AB12-510C500/1000/120
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510055NLA15-52-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52150A NE 158NA 3P 150AB12-515C500/1500/120
¥292,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510229NLA6-08-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A NE 68NA 3P 60AB12-58C500/800/120
¥109,000
¥82,980
¥91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510308NLA25-44-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44250A NE 258NA 3P 250AB16-516500/1600/160
¥358,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510597NLA10-52-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52100A NE 108NA 3P 100AB12-515C500/1500/120
¥285,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511261NLA10-44-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A NE 108NA 3P 100AB12-514C500/1400/120
¥258,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511550NLA6-14-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A NE 68NA 3P 60AB12-59500/900/120
¥129,000
¥97,980
¥107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512329NLA20-36-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36200A NE 228NA 3P 200AB16-515C500/1500/160
¥320,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512731NLA15-28-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A NE 158NA 3P 150AB12-58C500/1200/120
¥211,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512819NLA20-20-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20200A NE 228NA 3P 200AB16-513500/1300/160
¥260,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513126NLA15-16-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16150A NE 158NA 3P 150AB12-510500/1000/120
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513546NLA20-28-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28200A NE 228NA 3P 200AB16-514500/1400/160
¥291,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513677NLA10-36-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36100A NE 108NA 3P 100AB12-513500/1300/120
¥232,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513966NLA10-28-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28100A NE 108NA 3P 100AB12-512C500/1200/120
¥204,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514481NLA20-20-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A NE 228NA 3P 200AB16-513C500/1300/160
¥260,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514709NLA6-14-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)1460A NE 68NA 3P 60AB12-59C500/900/120
¥129,000
¥97,980
¥107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514779NLA25-36-SP3Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36250A NE 258NA 3P 250AB16-515500/1500/160
¥329,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514980NLA15-36-SP3JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36150A NE 158NA 3P 150AB12-513C500/1300/120
¥239,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする