曜日別特売

[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット

[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業
仕様
木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
注意
※ドア裏面の図面ホルダ部分は有効フカサが12mm少なくなりますのでご注意ください。
48件中 1~48件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505478NLA10-24-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24100A NE 108NA 3P 100AB12-512C500/1200/120
¥192,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505855NLA10-44-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A NE 108NA 3P 100AB12-515500/1500/120
¥263,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506239NLA25-36-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36250A NE 258NA 3P 250AB16-516500/1600/160
¥335,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506345NLA10-52-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52100A NE 108NA 3P 100AB12-516C500/1600/120
¥291,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506826NLA3-08-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)830A NE 58NA 3P 30AB12-59500/900/120
¥113,000
¥85,980
¥94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507316NLA20-36-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36200A NE 228NA 3P 200AB16-516500/1600/160
¥325,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508269NLA20-44-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44200A NE 228NA 3P 200AB16-517C500/1700/160
¥380,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508348NLA10-16-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A NE 108NA 3P 100AB12-511C500/1100/120
¥165,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508427NLA6-14-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)1460A NE 68NA 3P 60AB12-510C500/1000/120
¥135,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508585NLA20-44-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44200A NE 228NA 3P 200AB16-517500/1700/160
¥380,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508619NLA15-36-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A NE 158NA 3P 150AB12-514500/1400/120
¥243,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508637NLA6-22-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A NE 68NA 3P 60AB12-511500/1100/120
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508671NLA25-28-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28250A NE 258NA 3P 250AB16-515500/1500/160
¥307,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508786NLA15-28-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28150A NE 158NA 3P 150AB12-513500/1300/120
¥218,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508838NLA20-36-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36200A NE 228NA 3P 200AB16-516C500/1600/160
¥325,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508935NLA15-28-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A NE 158NA 3P 150AB12-513C500/1300/120
¥218,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509136NLA6-14-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A NE 68NA 3P 60AB12-510500/1000/120
¥135,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509721NLA10-44-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A NE 108NA 3P 100AB12-515C500/1500/120
¥263,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509791NLA3-08-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A NE 58NA 3P 30AB12-59C500/900/120
¥113,000
¥85,980
¥94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509809NLA6-30-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)3060A NE 68NA 3P 60AB12-512C500/1200/120
¥186,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509897NLA15-52-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52150A NE 158NA 3P 150AB12-516500/1600/120
¥298,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510238NLA6-08-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)860A NE 68NA 3P 60AB12-59500/900/120
¥113,000
¥85,980
¥94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510466NLA25-28-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28250A NE 258NA 3P 250AB16-515C500/1500/160
¥307,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510491NLA15-44-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44150A NE 158NA 3P 150AB12-515500/1500/120
¥270,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510606NLA20-20-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A NE 228NA 3P 200AB16-514C500/1400/160
¥268,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510640NLA20-20-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20200A NE 228NA 3P 200AB16-514500/1400/160
¥268,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510886NLA25-36-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36250A NE 258NA 3P 250AB16-516C500/1600/160
¥335,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510895NLA25-20-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A NE 258NA 3P 250AB16-514500/1400/160
¥278,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511139NLA10-28-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28100A NE 108NA 3P 100AB12-513500/1300/120
¥211,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511541NLA20-28-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A NE 228NA 3P 200AB16-515C500/1500/160
¥297,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512661NLA10-24-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A NE 108NA 3P 100AB12-512500/1200/120
¥192,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512688NLA10-52-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52100A NE 108NA 3P 100AB12-516500/1600/120
¥291,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512697NLA10-16-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A NE 108NA 3P 100AB12-511500/1100/120
¥165,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512740NLA25-20-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A NE 258NA 3P 250AB16-514C500/1400/160
¥278,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512749NLA10-36-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36100A NE 108NA 3P 100AB12-514500/1400/120
¥236,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512889NLA15-24-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24150A NE 158NA 3P 150AB12-512C500/1200/120
¥199,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513011NLA10-36-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A NE 108NA 3P 100AB12-514C500/1400/120
¥236,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513029NLA15-52-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52150A NE 158NA 3P 150AB12-516C500/1600/120
¥298,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513205NLA6-08-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A NE 68NA 3P 60AB12-59C500/900/120
¥113,000
¥85,980
¥94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513485NLA15-16-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A NE 158NA 3P 150AB12-511C500/1100/120
¥172,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513501NLA25-44-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44250A NE 258NA 3P 250AB16-517500/1700/160
¥390,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513799NLA6-22-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)2260A NE 68NA 3P 60AB12-511C500/1100/120
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514079NLA6-30-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A NE 68NA 3P 60AB12-512500/1200/120
¥186,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514140NLA10-28-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28100A NE 108NA 3P 100AB12-513C500/1300/120
¥211,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514578NLA15-44-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44150A NE 158NA 3P 150AB12-515C500/1500/120
¥270,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514657NLA15-36-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36150A NE 158NA 3P 150AB12-514C500/1400/120
¥243,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514736NLA25-44-SP4JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44250A NE 258NA 3P 250AB16-517C500/1700/160
¥390,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514815NLA15-24-SP4Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A NE 158NA 3P 150AB12-512500/1200/120
¥199,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする