曜日別特売

[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット

[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット - 日東工業
仕様
木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
注意
※ドア裏面の図面ホルダ部分は有効フカサが12mm少なくなりますのでご注意ください。
42件中 1~42件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505661NLA3-08-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A NE 58NA 3P 30AB12-510C500/1000/120
¥120,000
¥90,980
¥100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505776NLA25-28-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28250A NE 258NA 3P 250AB16-516C500/1600/160
¥312,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505828NLA15-28-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A NE 158NA 3P 150AB12-514C500/1400/120
¥222,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505977NLA6-14-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)1460A NE 68NA 3P 60AB12-511C500/1100/120
¥140,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506458NLA25-36-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36250A NE 258NA 3P 250AB16-517C500/1700/160
¥367,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506589NLA10-16-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A NE 108NA 3P 100AB12-512500/1200/120
¥170,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506677NLA25-20-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A NE 258NA 3P 250AB16-515500/1500/160
¥283,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507255NLA10-44-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A NE 108NA 3P 100AB12-516500/1600/120
¥270,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507280NLA6-08-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A NE 68NA 3P 60AB12-510C500/1000/120
¥120,000
¥90,980
¥100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507901NLA20-20-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20200A NE 228NA 3P 200AB16-515500/1500/160
¥274,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508050NLA20-28-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28200A NE 228NA 3P 200AB16-516500/1600/160
¥302,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508391NLA15-24-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A NE 158NA 3P 150AB12-513500/1300/120
¥206,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508750NLA15-36-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36150A NE 158NA 3P 150AB12-515C500/1500/120
¥249,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508856NLA6-22-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A NE 68NA 3P 60AB12-512500/1200/120
¥166,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508899NLA20-36-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36200A NE 228NA 3P 200AB16-517C500/1700/160
¥357,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509048NLA15-16-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A NE 158NA 3P 150AB12-512C500/1200/120
¥177,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509267NLA10-36-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A NE 108NA 3P 100AB12-515C500/1500/120
¥242,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509328NLA10-44-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A NE 108NA 3P 100AB12-516C500/1600/120
¥270,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509870NLA20-20-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A NE 228NA 3P 200AB16-515C500/1500/160
¥274,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509985NLA15-36-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A NE 158NA 3P 150AB12-515500/1500/120
¥249,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510177NLA15-28-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28150A NE 158NA 3P 150AB12-514500/1400/120
¥222,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510220NLA15-44-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44150A NE 158NA 3P 150AB12-516C500/1600/120
¥277,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510299NLA10-24-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24100A NE 108NA 3P 100AB12-513C500/1300/120
¥199,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511017NLA10-16-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A NE 108NA 3P 100AB12-512C500/1200/120
¥170,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511148NLA6-30-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)3060A NE 68NA 3P 60AB12-513C500/1300/120
¥194,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511191NLA15-16-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16150A NE 158NA 3P 150AB12-512500/1200/120
¥177,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511726NLA6-22-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)2260A NE 68NA 3P 60AB12-512C500/1200/120
¥166,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511821NLA25-28-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28250A NE 258NA 3P 250AB16-516500/1600/160
¥312,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511936NLA25-36-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36250A NE 258NA 3P 250AB16-517500/1700/160
¥367,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512171NLA15-44-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44150A NE 158NA 3P 150AB12-516500/1600/120
¥277,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512460NLA10-28-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28100A NE 108NA 3P 100AB12-514500/1400/120
¥215,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512496NLA6-14-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A NE 68NA 3P 60AB12-511500/1100/120
¥140,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512627NLA10-24-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A NE 108NA 3P 100AB12-513500/1300/120
¥199,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513038NLA20-28-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A NE 228NA 3P 200AB16-516C500/1600/160
¥302,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513090NLA25-20-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A NE 258NA 3P 250AB16-515C500/1500/160
¥283,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513178NLA6-30-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A NE 68NA 3P 60AB12-513500/1300/120
¥194,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513345NLA20-36-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36200A NE 228NA 3P 200AB16-517500/1700/160
¥357,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513580NLA10-28-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28100A NE 108NA 3P 100AB12-514C500/1400/120
¥215,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513589NLA15-24-SP5JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24150A NE 158NA 3P 150AB12-513C500/1300/120
¥206,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513738NLA10-36-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36100A NE 108NA 3P 100AB12-515500/1500/120
¥242,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514639NLA3-08-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)830A NE 58NA 3P 30AB12-510500/1000/120
¥120,000
¥90,980
¥100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514867NLA6-08-SP5Jライトベージュ塗装(5Y7/1)860A NE 68NA 3P 60AB12-510500/1000/120
¥120,000
¥90,980
¥100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする