曜日別特売

[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット

[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット - 日東工業[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット - 日東工業[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット - 日東工業[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット - 日東工業[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット - 日東工業[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット - 日東工業[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット - 日東工業[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット - 日東工業

マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。
暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。
24時間タイマは停電補償付を使用しています。
マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。

保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
54件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505715NLA3-08-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)830A NE 58NA 3P 30AB12-55500/500/120
¥137,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505767NLA25-20-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A NE 258NA 3P 250AB16-510C500/1000/160
¥304,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505785NLA15-52-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)52150A NE 158NA 3P 150AB12-512C500/1200/120
¥322,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506090NLA25-44-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)44250A NE 258NA 3P 250AB16-513500/1300/160
¥386,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506099NLA15-28-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)28150A NE 158NA 3P 150AB12-59500/900/120
¥241,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506309NLA6-14-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A NE 68NA 3P 60AB12-56500/600/120
¥158,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506361NLA10-52-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)52100A NE 108NA 3P 100AB12-512C500/1200/120
¥315,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506659NLA25-28-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)28250A NE 258NA 3P 250AB16-511500/1100/160
¥332,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506765NLA15-16-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)16150A NE 158NA 3P 150AB12-57500/700/120
¥197,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507079NLA20-28-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A NE 228NA 3P 200AB16-511C500/1100/160
¥322,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507149NLA15-28-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A NE 158NA 3P 150AB12-59C500/900/120
¥241,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507456NLA15-36-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)36150A NE 158NA 3P 150AB12-510C500/1000/120
¥268,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507535NLA6-08-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)860A NE 68NA 3P 60AB12-55500/500/120
¥137,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507718NLA6-22-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A NE 68NA 3P 60AB12-57500/700/120
¥186,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507727NLA6-08-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A NE 68NA 3P 60AB12-55C500/500/120
¥137,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507919NLA3-08-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A NE 58NA 3P 30AB12-55C500/500/120
¥137,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507928NLA10-24-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)24100A NE 108NA 3P 100AB12-58C500/800/120
¥217,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508165NLA6-30-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)3060A NE 68NA 3P 60AB12-58C500/800/120
¥212,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508190NLA10-52-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)52100A NE 108NA 3P 100AB12-512500/1200/120
¥315,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508287NLA10-36-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)36100A NE 108NA 3P 100AB12-510500/1000/120
¥261,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508716NLA20-28-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)28200A NE 228NA 3P 200AB16-511500/1100/160
¥322,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508795NLA25-52-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)52250A NE 258NA 3P 250AB16-514C500/1400/160
¥416,000
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508865NLA20-52-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)52200A NE 228NA 3P 200AB16-514500/1400/160
¥407,000
¥309,800
¥340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508890NLA6-14-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)1460A NE 68NA 3P 60AB12-56C500/600/120
¥158,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509520NLA15-36-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A NE 158NA 3P 150AB12-510500/1000/120
¥268,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510116NLA10-28-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)28100A NE 108NA 3P 100AB12-59500/900/120
¥234,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510186NLA25-36-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)36250A NE 258NA 3P 250AB16-512C500/1200/160
¥359,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510256NLA20-20-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A NE 228NA 3P 200AB16-510C500/1000/160
¥295,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510579NLA10-16-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A NE 108NA 3P 100AB12-57C500/700/120
¥190,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511060NLA15-52-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)52150A NE 158NA 3P 150AB12-512500/1200/120
¥322,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511130NLA10-36-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A NE 108NA 3P 100AB12-510C500/1000/120
¥261,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511735NLA10-28-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)28100A NE 108NA 3P 100AB12-59C500/900/120
¥234,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511830NLA10-44-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A NE 108NA 3P 100AB12-511C500/1100/120
¥288,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511891NLA20-36-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)36200A NE 228NA 3P 200AB16-512500/1200/160
¥349,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511918NLA25-36-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)36250A NE 258NA 3P 250AB16-512500/1200/160
¥359,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512015NLA15-16-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A NE 158NA 3P 150AB12-57C500/700/120
¥197,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512128NLA10-24-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A NE 108NA 3P 100AB12-58500/800/120
¥217,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512189NLA20-44-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)44200A NE 228NA 3P 200AB16-513C500/1300/160
¥376,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512381NLA15-44-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)44150A NE 158NA 3P 150AB12-511C500/1100/120
¥295,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512618NLA15-24-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A NE 158NA 3P 150AB12-58500/800/120
¥224,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512679NLA25-20-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A NE 258NA 3P 250AB16-510500/1000/160
¥304,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512801NLA25-44-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)44250A NE 258NA 3P 250AB16-513C500/1300/160
¥386,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512898NLA20-36-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)36200A NE 228NA 3P 200AB16-512C500/1200/160
¥349,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512950NLA10-44-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A NE 108NA 3P 100AB12-511500/1100/120
¥288,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512995NLA20-52-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)52200A NE 228NA 3P 200AB16-514C500/1400/160
¥407,000
¥309,800
¥340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513099NLA6-22-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)2260A NE 68NA 3P 60AB12-57C500/700/120
¥186,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513318NLA6-30-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A NE 68NA 3P 60AB12-58500/800/120
¥212,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513361NLA15-44-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)44150A NE 158NA 3P 150AB12-511500/1100/120
¥295,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513431NLA10-16-TMJライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A NE 108NA 3P 100AB12-57500/700/120
¥190,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513555NLA15-24-TMJCクリーム塗装(2.5Y9/1)24150A NE 158NA 3P 150AB12-58C500/800/120
¥224,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする