フォークリフト用レーザーラインライト
フォークリフト用レーザーラインライト
フォークリフト周囲へレーザーラインを照射し、接近者へ危険エリアを視覚的に知らせます。
前後・左右の安全対策や接触事故防止に最適です。
工場内のテープの代わりとしても使用可能です。歩行レーンや駐車スペースの枠としても使用可能です。
DC10V~110V対応で幅広い車両に取付可能です。
(AC電源では使用できません)
工場内でご使用の場合はモバイルバッテリーをご使用ください。
アルミボディ採用で耐久性に優れています。
ステンレス製取付ボルトを採用し、サビに強く屋外使用にも対応します。
コンパクト設計で様々なフォークリフトや産業車両へ取り付けできます。
長寿命レーザーを採用し、メンテナンスの手間を軽減します。
フォークリフト・建設機械・物流倉庫・工場などの安全対策におすすめです。
- 用途
- フォークリフト・建設機械・物流センター・工場・倉庫・産業車両
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は DC10~110V 電源の車両専用です。AC100Vなど交流電源では使用できません。※レーザー光を直接見ないでください。
※車両への取付は確実に行ってください。
※配線作業時は必ずバッテリーを外して作業してください。
※取付前に付属の取扱説明書を最後までよくお読みください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
その他フォークリフト用品 の新着商品
カテゴリ