EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 20Dタイプ
独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。
幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
- 用途
- 低炭素鋼(C~0.25%):◎
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎
高炭素鋼(C0.45%~):◎
合金鋼:◎
調質鋼(~35HRC):◎
調質鋼(35~45HRC):
焼入鋼(45~50HRC):
ステンレス鋼(~35HRC):◎
工具鋼:
鋳鉄:◎
ダクタイル鋳鉄:◎
アルミ合金鋳物:
チタン合金:
インコネル:
- トラスコ品番
- 703-2445
- 材質
- 超硬合金(Carbide)
- 全長(mm)
- OAL:190
- 溝長(mm)
- 140
- 呼び寸法(mm)
- 6
- シャンク長(mm)
- LS:50
- ねじれ角(°)
- 30
- シャンク径(mm)
- 6
- 直径(mm)
- 6
- 切削径(Φmm)
- DC:6
- 使用可能長さ(mm)
- LU:120
- 寸法DCON(mm)
- 6
- 寸法差(mm)
- 先端と肩部寸法差P:1.1
- 内容量
- 1本
超硬ドリル の新着商品
カテゴリ



















