8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型)
・幅広い時間設定範囲(0.01秒~9999.9時間)、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・RESETキーで小数点、時/分/秒の区分点設定機能、・電源電圧:AC 24V 50/60Hz、DC 24-48V、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))
- タイプ
- 1段設定
- 端子形状
- プラグイン端子
- 電源電圧(V)
- AC 24V DC 24~48V
- ピンタイプ
- 8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.34MB)
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ



























