温度センサー K熱電対 コネクタータイプ

温度センサー K熱電対 コネクタータイプ - ヤガミ

・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。
・測温抵抗体に比べると安価
・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1091℃程度)
・極細保護管の製作が可能
・測温抵抗体に比べると精度が劣る
・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要

用途
・温度測定
径(Φmm)
【シース】1
材質(シース)
SUS316
限界温度(℃)
【シース】650
耐熱温度(℃)
【コネクタ】205
コネクタ
小型タイプ
シース長(mm)
300
内容量
1本
関連資料:図面(0.18MB)
注意
※1.シース型熱電対は、シース外径の5倍以上の半径で曲げてください。
※またシース型測温抵抗体の先端部には、抵抗素子が入っていますので先端から100mmは絶対に曲げないでください。
※保護管型は、曲げての使用はできません。
※2.限界温度とはシース先端部分測定点に対しての空気中における最高連続使用温度となります。
※ご使用にあたっては、スリーブ部分やリード線などのシース以外の部分に対しては耐熱温度が異なりますのでご注意願います。
※3.固定フランジや固定ねじ付きのセンサーはシース部分と銀ロウ付けにて固定されておりますので銀ロウの耐熱温度であります690℃を超えてのご使用はできません。
※また、銀ロウは腐食性ガスに対して大変弱いのでご注意願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86554740YS-4-K-1030
¥13,800
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする