温度センサー TSP型 白金測温抵抗体 保護管タイプ
・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、
中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。
・熱電対に比べると温度精度がよい
・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要
・形状が大きく、応答性が遅い
・機械的衝撃、振動に弱い
・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 501℃程度と低い
- 用途
- ・温度測定
- リード線長さ(mm)
- 2000
- 内容量
- 1本
注意
※1.シース型熱電対は、シース外径の5倍以上の半径で曲げてください。※またシース型測温抵抗体の先端部には、抵抗素子が入っていますので先端から100mmは絶対に曲げないでください。
※保護管型は、曲げての使用はできません。
※2.限界温度とはシース先端部分測定点に対しての空気中における最高連続使用温度となります。
※ご使用にあたっては、スリーブ部分やリード線などのシース以外の部分に対しては耐熱温度が異なりますのでご注意願います。
※3.固定フランジや固定ねじ付きのセンサーはシース部分と銀ロウ付けにて固定されておりますので銀ロウの耐熱温度であります603℃を超えてのご使用はできません。
※また、銀ロウは腐食性ガスに対して大変弱いのでご注意願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
保護管長L(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 の新着商品
カテゴリ



























