シールドバグクリーナー

シールドバグクリーナー - TANAX(タナックス)[バイク用品]シールドバグクリーナー - TANAX(タナックス)[バイク用品]シールドバグクリーナー - TANAX(タナックス)[バイク用品]シールドバグクリーナー - TANAX(タナックス)[バイク用品]

TANAX(タナックス) PITGEAR(ピットギア)
シールドバグクリーナー
アルカリが効く!虫汚れが気持ち良く落ちるシールドクリーナー
・携帯しやすい小型ボトルで虫汚れをさっと除去
・塗装やヘルメットシールドを痛める、虫の死骸のリン酸を濃密アルカリ成分で分解!
・塗布して水を含ませたクロスで等で拭き取るだけの簡単除去!
・シールド以外にもスクリーンやカウル面にも使用可能です。
・たっぷり使える50mL
使用上の注意
・用途以外には使用しないでください。
・変色や剥離する可能性がありますので、コーティング施工部やアルマイトパーツには
使用出来ません。もし付着してしまった場合は直ちに多量の水で洗い流して下さい。
・材質によってはスモーク・ミラーフィルム等が剥離する可能性がある為、目立たない
箇所で確認してからご使用ください。
------------------------------------
容量:50ml
本体サイズ:110×Φ60mm
パッケージ:130(H)×36(W)×36(D)mm
本体重量: 70g
内容:本体×1

内容量(mL)
50
構成部品
本体×1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86562126PG-297
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする