曜日別特売

PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M12(TM) バッテリーホルダー)

PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M12(TM) バッテリーホルダー) - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M12(TM) バッテリーホルダー) - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M12(TM) バッテリーホルダー) - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M12(TM) バッテリーホルダー) - ミルウォーキーツール

ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納
PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合
M12(TM) バッテリー3個を収納可能
衝撃に強い設計
簡単な脱着でPACKOUTをカスタマイズ可能

質量(kg)
0.5
高さ外寸(mm)
96
長さ外寸(mm)
293
幅外寸(mm)
121
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
880956074932498646
¥4,580
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする