曜日別特売

PACKOUT(TM) パーツキャビネットオーガナイザー

PACKOUT(TM) パーツキャビネットオーガナイザー - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) パーツキャビネットオーガナイザー - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) パーツキャビネットオーガナイザー - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) パーツキャビネットオーガナイザー - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) パーツキャビネットオーガナイザー - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) パーツキャビネットオーガナイザー - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) パーツキャビネットオーガナイザー - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) パーツキャビネットオーガナイザー - ミルウォーキーツール

出し入れしやすい小物収納キャビネット
パーツの飛び出しを防ぐロックバー付き
フルサイズのPACKOUT(TM)を積み重ね可能
Lサイズもしくは2つのSサイズのウォールマウンティングプレートに連結可能

質量(kg)
5.3
耐荷重(kg)
18
高さ外寸(mm)
386
長さ外寸(mm)
500
幅外寸(mm)
170
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8809562548-22-8433
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする